DAYTON 5UXK4 Cabrio Jet Pump Ci 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJP

DAYTON 5UXK4 Convertible Jet Pump Ci 3/4hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TJP Μοντέλο: 5UXK4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€790.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μετατρέψιμου πίδακα
Ενισχυτές18/9
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
Ύψος8.687 "
HP3/4
Είσοδος1 1/4 "NPT
Μήκος16.687 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30 έως 50 psi
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης110 πόδια
Τάση115/230
Πλάτος9.812 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΕνισχυτέςΎψοςΑναρρόφηση αναρρόφησηςΠλάτοςHPΕίσοδοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 4HEZ4 Μετατρέψιμο αεριωθούμενο πλαστικό 1/2 Hp | AD7YRU 4ΗΕΖ475 PSI10.0/4.812 "60 πόδια12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€714.43
DAYTON 4HEZ5 Μετατρέψιμο Jet Pump Plastic 3/4 Hp | AD7YRV 4ΗΕΖ575 PSI10.8/5.512 "80 πόδια12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€712.94
DAYTON 4HEZ6 Μετατρέψιμο αεριωθούμενο πλαστικό 1 Hp | AD7YRW 4ΗΕΖ675 PSI17.0/8.512 "100 πόδια12 "11-1 / 4 "NPT19 "€849.53
DAYTON 4HEZ7 Μετατρέψιμο πλαστικό αντλία αεριωτήρα 1 1/2 Hp | AD7YRX 4ΗΕΖ775 PSI19.0/9.512 "110 πόδια12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€899.40
DAYTON 5UXK3 Μετατρέψιμη αντλία αεριωθούμενου αέρα Ci 1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 πόδια9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€627.43
DAYTON 5UXK5 Μετατρέψιμη αντλία αεριωθούμενου αέρα Ci 1hp 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 πόδια9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€760.95
DAYTON 5UXK6 Μετατρέψιμο Jet Pump Ci 1-1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 πόδια9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€900.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXK4 Convertible Jet Pump Ci 3/4hp 115/230v
€790.64 /μονάδα