Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5UWG7 Μοχλός αντλίας τυμπάνου 17 ουγγιές ανά διαδρομή | AE6TAF

DAYTON Μοχλός αντλίας τυμπάνου 5UWG7 17 ουγγιές ανά διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TAF Μοντέλο: 5UWG7
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
€123.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΜοχλός
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυακετάλη
Τύπος προσαρμογέα2 In Bung Ενσωματωμένη Αντλία Πλήρης Με Παξιμάδι
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης78-3 / 4 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-3 / 64 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυαιθυλένιο
Για χρήση On15 έως 55 gal. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςΠολυακετάλη
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΠολυακετάλη
Μέγεθος εισόδου3/4 "FNPT
Μέγιστη. Κεφάλι6 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.113 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.113 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1000 SSU
Μέγιστη κεφαλή6 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο17 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου3/4 σε HB
Συνολικό μήκος13 "
Υλικό εμβόλουΠολυακετάλη
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυακετάλη
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης13-3/4" to 38-1/2"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 8 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκοπικός
Υγρό υλικόΠολυακετάλη, πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€64.43
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€90.52
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€443.30
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€26.37
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€63.49
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€168.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοχλός αντλίας τυμπάνου 5UWG7 17 ουγγιές ανά διαδρομή
€123.95 /μονάδα