Μοτέρ φυσητήρα DAYTON 5RHU0 1/6 έως 1/3 Hp 825 rpm 60 Hz | AE6FHB

DAYTON Μοτέρ ανεμιστήρα 5RHU0 1/6 έως 1/3 Hp 825 rpm 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FHB Μοντέλο: 5RHU0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€308.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV6
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο2.2
HP1 / 3 σε 1 / 6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηRing / Stud / Band
RPM πινακίδας825
Ονομαστική απόδοση0.56
Αριθμός Ταχυτήτων4
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.187 "
Κλήση στο Ring Center5.5 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4025
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΡουλεμάνΣώμα Dia.Πλήρες φορτίοHPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 1AGF8 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Μανίκι4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€253.80
DAYTON 1AGF9 Κινητήρας Psc 1/8 Hp 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YΜανίκι5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€311.44
DAYTON 3LU71 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGF 3LU7148YZΜανίκι5.625 "2.11/660B5.187 "€209.92
DAYTON 3LU72 Κινητήρας 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGG 3LU7248YZΜανίκι5.625 "1.1-11/660B5.187 "€217.64
DAYTON 3LU73 Κινητήρας 1 / 4hp Άμεσος / ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGH 3LU7348YZΜανίκι5.625 "3.71/460B5.437 "€288.32
DAYTON 3LU74 Κινητήρας 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGJ 3LU7448YZΜανίκι5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€369.90
DAYTON 3LU75 Κινητήρας 1/4hp Direct/ανεμιστήρας κίνησης | AC9ZGK 3LU7548YZΜανίκι5.625 "41/460B5.437 "€281.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ ανεμιστήρα 5RHU0 1/6 έως 1/3 Hp 825 rpm 60 Hz
€308.12 /μονάδα