Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NAU4 Υγρό Pvc Jet | AE4VYY

DAYTON 5NAU4 Υγρό Λειτουργία Pvc Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VYY Μοντέλο: 5NAU4
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
€853.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Jet χωρίς συντήρηση
Ύψος2 11 / 16 "
Είσοδος3 / 4 "NPT
Υγρά άντλησης πίεσης εισόδου15 σε 100 PSI
Μήκος9 1 / 16 "
Μέγιστη κεφαλή40 πόδια.
Υλικό αντλίαςPVC
Συντελεστής μεγέθους0.61
Αναρρόφηση / απαλλαγή1-1 / 4 "NPT
Θερμ. Εύρος-40 έως 70 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΥγρό που λειτουργεί
Πλάτος3 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Υγρά άντλησης αναρρόφησης αναρρόφησης (27 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NAN1 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXH 5ΝΑΝ12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€388.50
DAYTON 5NAN3 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXK 5ΝΑΝ33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€492.48
DAYTON 5NAN5 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXM 5ΝΑΝ54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,245.20
JAYTON 5NAN6 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXN 5ΝΑΝ64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,330.88
DAYTON 5NAP5 Υγρό χάλκινο πίδακα | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€564.38
DAYTON 5NAP7 Υγρό χάλκινο πίδακα | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€700.88
DAYTON 5NAP8 Υγρό χάλκινο τζετ | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 έως 230 βαθμούς F2.75 "€1,116.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NAU4 Υγρό Λειτουργία Pvc Jet
€853.13 /μονάδα