DAYTON Υγρό χειριστή Jets, Χυτοσίδηρος


Φίλτρα
Μέγιστο κεφάλι: 40 πόδια. , Τύπος: Υγρό που λειτουργεί
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5NAU6
-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F-€1,204.88
B
5NAU2
1.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F2.25 "€606.38
C
5 ΝΑΡ9
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€1,034.25
D
5ΝΑΝ1
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€388.50
E
5NAP5
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€564.38
B
5NAU3
2 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40 έως 70 βαθμούς F2 9 / 16 "€716.63
B
5NAU4
2 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F3 1 / 16 "€853.13
C
5 ΝΑΤ0
2.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40 έως 230 βαθμούς F1 11 / 16 "€1,155.00
E
5NAP8
3 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 έως 230 βαθμούς F2.75 "€1,116.83
E
5NAP7
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€700.88
D
5ΝΑΝ3
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€492.48
C
5 ΝΑΤ1
3.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€1,401.75
A
5NAU5
3.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F3.5 "€1,023.75
C
5 ΝΑΤ3
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€2,651.25
D
5ΝΑΝ6
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,330.88
D
5ΝΑΝ5
4.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,245.20
E
5 ΝΑΡ0
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€2,086.88

Υγρό χειριστή Jets, Χυτοσίδηρος

Οι πίδακες που λειτουργούν με υγρά Dayton έχουν σχεδιαστεί για να αναμειγνύουν υγρά, να αντλούν νερό, να μεταφέρουν υλικά και κόκκους, να αφαλατώνουν το θαλασσινό νερό και άλλα. Αυτές οι αντλίες από χυτοσίδηρο δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Σχηματίζουν μια ισχυρή αναρρόφηση αντλώντας ένα υγρό υψηλής πίεσης το οποίο με τη σειρά του έλκει δευτερεύον υγρό στην αντλία. Αυτές οι αντλίες μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση 150 PSI. Διαθέτουν σπειρώματα NPT και στις δύο εισόδους για ασφαλή σύνδεση. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των πίδακες με υγρή λειτουργία, που διατίθενται σε σπειρώματα εισόδου NPT 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 και 1-1/2 ιντσών σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;