Αντλίες Eductor-Jet

Φίλτρα

Οι αντλίες Eductor-jet έχουν σχεδιαστεί για να αντλούν υγρά και αέρια χρησιμοποιώντας ατμό/υγρό υψηλής πίεσης για να δημιουργήσουν ισχυρή δράση άντλησης υπό κενό. Η αναρρόφηση τραβάει το υγρό που θα μεταφερθεί στο...Διάβασε περισσότερα

DAYTON -

Υγρό χειριστή Jets, Χυτοσίδηρος

Οι πίδακες που λειτουργούν με υγρά Dayton έχουν σχεδιαστεί για να αναμειγνύουν υγρά, να αντλούν νερό, να μεταφέρουν υλικά και κόκκους, να αφαλατώνουν το θαλασσινό νερό και άλλα. Αυτές οι αντλίες από χυτοσίδηρο δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Σχηματίζουν μια ισχυρή αναρρόφηση αντλώντας ένα υγρό υψηλής πίεσης το οποίο με τη σειρά του έλκει δευτερεύον υγρό στην αντλία. Αυτές οι αντλίες μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση 150 PSI. Διαθέτουν σπειρώματα NPT και στις δύο εισόδους για ασφαλή σύνδεση. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των πίδακες με υγρή λειτουργία, που διατίθενται σε σπειρώματα εισόδου NPT 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 και 1-1/2 ιντσών σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5NAU6-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F-€1,204.88
B5NAU21.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F2.25 "€606.38
C5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€564.38
D5 ΝΑΡ92 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€1,034.25
E5ΝΑΝ12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€388.50
B5NAU32 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40 έως 70 βαθμούς F2 9 / 16 "€716.63
B5NAU42 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F3 1 / 16 "€853.13
D5 ΝΑΤ02.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40 έως 230 βαθμούς F1 11 / 16 "€1,155.00
C5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 έως 230 βαθμούς F2.75 "€1,116.83
D5 ΝΑΤ13.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€1,401.75
E5ΝΑΝ33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€492.48
C5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€700.88
A5NAU53.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 έως 70 βαθμούς F3.5 "€1,023.75
E5ΝΑΝ54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,245.20
E5ΝΑΝ64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,330.88
C5 ΝΑΡ04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€2,086.88
D5 ΝΑΤ34.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€2,651.25
DAYTON -

Jet από ανοξείδωτο ατσάλι 316

Οι αντλίες πίδακα που λειτουργούν με ατμό Dayton είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική άντληση διαφόρων υγρών και αερίων χρησιμοποιώντας μηχανισμό ατμού υψηλής πίεσης για τη δημιουργία ισχυρής αναρρόφησης μέσα στο σώμα της αντλίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για ανάμειξη υγρών, απορρόφηση και μεταφορά υλικών, άντληση κενού νερού και αφαλάτωση θαλασσινού νερού και άλλες εφαρμογές. Έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση και διατίθενται σε μεγέθη θυρών εισόδου NPT 3/4, 1 και 1-1/2 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5 ΝΑΤ72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€879.38
A5 ΝΑΤ93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,659.00
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€3,759.08
DAYTON -

Αντλίες εκτόξευσης χωρίς συντήρηση

Οι αντλίες πίδακα που λειτουργούν με ατμό Dayton είναι κατάλληλες για ανάμιξη υγρών, νερού αντλίας κενού, αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, κίνησης κόκκων ή στερεού κοκκώδους υλικού και πολλά άλλα. Αυτοί οι αγωγοί jet είναι κατασκευασμένοι από μπρούτζο για να παρέχουν αντοχή στη διάβρωση, τη διάβρωση και τη σπηλαίωση. Μετατρέπουν το υγρό που διέρχεται από την είσοδο σε ατμό υψηλής πίεσης που με τη σειρά του δημιουργεί μια ισχυρή δράση άντλησης κενού. Αυτές οι μονάδες είναι αυτόματου αναρρόφησης και δεν έχουν κινούμενα εξαρτήματα, επομένως απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου συντήρηση και είναι εύκολο να εγκατασταθούν. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες jet, που διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 5.875 και 14.437 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5 ΝΑΡ22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "€538.13
A5 ΝΑΡ53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€921.86
DAYTON -

Ελεύθερες Συντήρηση Αντλίες Jet, Κατασκευή από Χυτοσίδηρο

Οι αγωγοί πίδακα Dayton έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική άντληση μιας ποικιλίας υγρών και αερίων με τη χρήση ατμού υψηλής πίεσης για τη δημιουργία ισχυρής δράσης άντλησης υπό κενό. Αυτοί οι πίδακες χωρίς συντήρηση δημιουργούν ισχυρή αναρρόφηση μέσα στο σώμα της αντλίας, επιτρέποντας την ανάμειξη υγρών, την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, τους κινούμενους κόκκους ή στερεό κοκκώδες υλικό και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, τα υγρά/αέρια εξάγονται, υπό πίεση, μέσω της θύρας εκκένωσης. Αυτές οι αντλίες εκτόξευσης που λειτουργούν με ατμό είναι αυτόματης αναρρόφησης και δεν έχουν κινούμενα εξαρτήματα. Αυτές οι αντλίες απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου συντήρηση και είναι εύκολο να εγκατασταθούν. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες πίδακα από χυτοσίδηρο, που διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται από 1.75 έως 4.437 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5ΝΑΝ92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€464.63
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,548.42
FOL-DA-TANK -

Float Dock Water Eductor Series, Αντλίες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEDUC€3,852.55
RFQ
BEDUCFL€4,589.45
RFQ
APPROVED VENDOR -

Υγρό Pvc Jet

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5NAU7AE4VZB€2,083.29

Αντλίες Eductor-Jet

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Ντέιτον αντλίες εκτοξευτήρων κατάλληλες για άντληση υγρών / αερίων χρησιμοποιώντας ατμό / υγρό υψηλής πίεσης, ιδανικές για αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ανάμιξη υγρών και εφαρμογές μεταφοράς κοκκώδους υλικού. Επιλεγμένα μοντέλα έχουν χάλκινη κατασκευή που επιτρέπει τη μεταφορά λειαντικών χημικών ουσιών και διαλυμάτων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αντλιών αεριωθούμενων αερίων χωρίς συντήρηση, οι οποίες διατίθενται σε επιλογές με υγρά και ατμό Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης αγωγών PVC;

Οι αγωγοί PVC είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για συνεχείς όσο και για διακοπτόμενες λειτουργίες. Δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη για φθορά και χρησιμοποιούνται ευρέως για την άντληση AFFF (υδατικός αφρός πυρόσβεσης).

Τι είναι το φαινόμενο Venturi;

Το φαινόμενο Venturi είναι η μείωση της πίεσης του ρευστού, η οποία συμβαίνει όταν ένα ρευστό ρέει μέσα από ένα στενό τμήμα (ή πνιγμό) ενός σωλήνα. Αυτός ο μηχανισμός επιταχύνει τη ροή του ρευστού αυξάνοντας την ταχύτητά του και μειώνοντας την πίεση, προκαλώντας την εκκένωση του ρευστού από το σύστημα. Καθώς η ροή φεύγει από τη στένωση, η πίεσή της αυξάνεται πίσω στο επίπεδο του περιβαλλοντικού σωλήνα.

Πώς λειτουργεί ένα ακροφύσιο εξαγωγής;

Τα ταχέως κινούμενα υγρά λαμβάνουν κινητική ενέργεια από το κωνικό σχήμα του ακροφυσίου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης στην άκρη του ακροφυσίου. Λόγω της διαφοράς πίεσης, το επιθυμητό υγρό αναρροφάται στον εξαγωγέα, όπου αναμιγνύεται με το ρεύμα ροής και εκτοξεύεται έξω.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;