Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5NAP5 Υγρό χάλκινο πίδακα | AE4VXW

DAYTON 5NAP5 Bronze Jet με υγρή λειτουργία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VXW Μοντέλο: 5NAP5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€564.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία Jet χωρίς συντήρηση
Ύψος2 1 / 16 "
Είσοδος1 / 2 "NPT
Υγρά άντλησης πίεσης εισόδου15 σε 200 PSI
Μήκος5.875 "
Μέγιστη κεφαλή40 πόδια.
Υλικό αντλίαςΧαλκί
Συντελεστής μεγέθους0.20
Αναρρόφηση / απαλλαγή3 / 4 "NPT
Θερμ. Εύρος-40 έως 230 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΥγρό που λειτουργεί
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Υγρά άντλησης αναρρόφησης αναρρόφησης (27 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜήκοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5NAN1 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXH 5ΝΑΝ12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 έως 230 βαθμούς F1.38 "€388.50
DAYTON 5NAN3 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXK 5ΝΑΝ33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€492.48
DAYTON 5NAN5 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXM 5ΝΑΝ54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,245.20
JAYTON 5NAN6 Υγρό χυτοσίδηρο Jet | AE4VXN 5ΝΑΝ64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€1,330.88
DAYTON 5NAP7 Υγρό χάλκινο πίδακα | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 έως 230 βαθμούς F2.38 "€700.88
DAYTON 5NAP8 Υγρό χάλκινο τζετ | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 έως 230 βαθμούς F2.75 "€1,116.83
DAYTON 5NAR0 Υγρό χάλκινο πίδακα | AE4VYB 5 ΝΑΡ04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 έως 230 βαθμούς F3.5 "€2,086.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NAP5 Bronze Jet με υγρή λειτουργία
€564.38 /μονάδα