DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMW

DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QMW Μοντέλο: 5ERK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,022.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω πατίνια Steerman
Ανύψωση ύψους6-7 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου33,000 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων16
συνολικό ύψος7 1 / 16 "
Συνολικό μήκος41.75 "
συνολικό πλάτος15 5 / 16 "
Roller Dia.5.5 "
Μήκος κυλίνδρου3-3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές σύνθετο, εξοπλισμένο με δύο θωρακισμένα ρουλεμάν
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.8
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)129.79
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMP 5ERK210,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,380.37
DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMR 5ERK416,500 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "€1,723.02
DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMU 5ERK622,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,663.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Στροφέας
€3,022.41 /μονάδα