DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMR

DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QMR Μοντέλο: 5ERK4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,723.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω πατίνια Steerman
Ανύψωση ύψους4-5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου16,500 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων12
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος10.38 "
Roller Dia.3.375 "
Μήκος κυλίνδρου3-3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές σύνθετο, εξοπλισμένο με δύο θωρακισμένα ρουλεμάν
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)129.79
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMP 5ERK210,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,380.37
DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMU 5ERK622,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,663.24
DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMW 5ERK833,000 λίβρες7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "€3,022.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Στροφέας
€1,723.02 /μονάδα