DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMP

DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QMP Μοντέλο: 5ERK2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,380.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίσω πατίνια Steerman
Ανύψωση ύψους4-5 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων8
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος10.75 "
Roller Dia.3.375 "
Μήκος κυλίνδρου3-3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές σύνθετο, εξοπλισμένο με δύο θωρακισμένα ρουλεμάν
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)129.79
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 5ERK2 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 5ERK0

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 5ERK4 Back Steerman Skates 16 500 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMR 5ERK416,500 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "€1,723.02
DAYTON 5ERK6 Back Steerman Skates 22000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMU 5ERK622,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,663.24
DAYTON 5ERK8 Back Steerman Skates 33000 Lb. Περιστρεφόμενος | AE3QMW 5ERK833,000 λίβρες7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "€3,022.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ERK2 Back Steerman Skates 10000 Lb. Στροφέας
€1,380.37 /μονάδα