DAYTON Back Steerman Skates | Ελλάδα

DAYTON Πίσω πατίνια Steerman


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ERK2
10,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,055.98
B
5ERK4
16,500 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "€1,318.11
C
5ERK6
22,000 λίβρες4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "€1,157.10
D
5ERK8
33,000 λίβρες7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "€2,281.56

Πίσω πατίνια Steerman

Οι κύλινδροι μηχανών πίσω Steerman έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό και βιομηχανικά μηχανήματα, απλώς τοποθετώντας τους κάτω από τον εξοπλισμό που πρόκειται να μετακινηθούν. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ζεύγη (ένα εμπρός, ένα πίσω) για τη μετακίνηση του εξοπλισμού και έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα με επίστρωση σκόνης για να αντέχουν σε μεγάλα φορτία. Αυτοί οι κύλινδροι μηχανής διαθέτουν 2 καταστρώματα για ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου. Είναι εξοπλισμένα με νάιλον τροχούς (8, 12 ή 16) με πέλματα πολυουρεθάνης και ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Η επάνω επιφάνεια της πλάκας είναι επενδυμένη με καουτσούκ για να αποτραπεί η φθορά των άκρων φορτίου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κυλίνδρων μηχανής steerman, διαθέσιμων σε 10000, 16500, 22000 και 33000 lb Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;