DAYTON 5C040 Ταλαντευόμενος κινητήρας 1/2 Hp 1075 115 V 48yz Teao | AE3BUK

DAYTON 5C040 ταλαντούμενος κινητήρας 1/2 Hp 1075 115 V 48yz Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BUK Μοντέλο: 5C040

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€571.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρων ταλαντώσεων
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο5.9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΖυγός
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας βάθρου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΖυγός
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος13 15 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα3 1 / 16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.24
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 10 πόδια Διακόπτης αλυσίδας καλωδίου & έλξης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
DAYTON 3M469 Κινητήρας 1/3 Hp Yoke | AD2AVJ 3M469Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€308.08
DAYTON 3M504 Κινητήρας 1/4 Hp Yoke | AD2AVN 3M504Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€252.80
DAYTON 3M505 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke | AD2AVP 3M505Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρου-ΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-Over-1075-€342.75
DAYTON 4C354 Ταλαντευόμενος κινητήρας 1/4 Hp 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Κινητήρας ανεμιστήρων ταλαντώσεωνΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€539.96
DAYTON 4UX59 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke | AD9TZY 4UX59Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ8251€341.01
DAYTON 4UX60 Fan Motor Psc 1 / 4hp 1075/2-speed 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΕΠΑ10752€337.65
DAYTON 4UX61 Κινητήρας 1/4 Hp Yoke | AD9UAΑ 4UX61Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€311.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5C040 ταλαντούμενος κινητήρας 1/2 Hp 1075 115 V 48yz Teao
€571.46 /μονάδα