DAYTON 3M505 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke | AD2AVP

DAYTON 3M505 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AVP Μοντέλο: 3M505

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα βάθρου
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο5.9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΖυγός
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας βάθρου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Συνολικό μήκος10.375 "
Φάση1
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.5 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.305
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
DAYTON 3M469 Κινητήρας 1/3 Hp Yoke | AD2AVJ 3M469Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€308.08
DAYTON 3M504 Κινητήρας 1/4 Hp Yoke | AD2AVN 3M504Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€252.80
DAYTON 4C354 Ταλαντευόμενος κινητήρας 1/4 Hp 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Κινητήρας ανεμιστήρων ταλαντώσεωνΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€539.96
DAYTON 4UX59 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke | AD9TZY 4UX59Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ8251€341.01
DAYTON 4UX60 Fan Motor Psc 1 / 4hp 1075/2-speed 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΕΠΑ10752€337.65
DAYTON 4UX61 Κινητήρας 1/4 Hp Yoke | AD9UAΑ 4UX61Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€311.08
DAYTON 4UX63 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke | AD9UAB 4UX63Κινητήρας ανεμιστήρα βάθρουΝαιΠεριλαμβάνεταιΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό Air-OverΕΠΑ10752€393.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3M505 Κινητήρας 1/2 Hp Yoke
€342.75 /μονάδα