Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4Z447 Μοτέρ φρένων | AE2QWJ

DAYTON 4Z447 Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QWJ Μοντέλο: 4Z447
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
€659.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)40
Πηνία πηνίου115 / 230 VAC
Διάμετρος5 11 / 16 "
DutyΣυνεχής
Hz60
Μήκος4 3 / 8 "
Τύπος μοχλούΧειροκίνητο
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM1/3
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM3/4
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)18
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Στατική ροπή1-1 / 2 Ft.-Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος
Τάση @ 60 Hz115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςHzΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΧαρακτηριστικάΤάση @ 60 HzPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 3M366 Brake, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC-50/60-56C / 140TCC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου115 / 208-2301€773.99
DAYTON 5X400 Μοτέρ φρένων | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Μαγνητικός δίσκος1151€183.29
DAYTON 6K233 Μοτέρ φρένων 3 πόδια Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC-50/60-56CC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G Φρένο | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
Φρένο DAYTON MHGX4EC69GGS | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
Φρένο DAYTON MHGXEC69GGS | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31
DAYTON 133-020-1000 Φρένο | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€183.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z447 Μοτέρ φρένων
€659.82 /μονάδα