Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5X400 Μοτέρ φρένων | AE7DHW

DAYTON Μοτέρ φρένων 5Χ400

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DHW Μοντέλο: 5X400
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
€183.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)40
Πηνία πηνίου115 VAC
Διάμετρος4 1 / 16 "
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΠαρέχετε 3/4 Ft-Lb Δράση διακοπής και κράτησης σε 1/14 έως 1/4 HP Shaded Pole, Splitphase και PSC Gearmotors
Hz60
Μήκος3.031 "
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM1/6
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM1/2
ΑναρτήσειςΕπέκταση άξονα ταχυτήτων με χρήση πλήμνης φρένων και μπουλονιών στερέωσης
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)15
Στατική ροπή3/8 και 3/4 Ft.-Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος
Τάση @ 60 Hz115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςHzΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΧαρακτηριστικάΤάση @ 60 HzPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 3M366 Brake, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC-50/60-56C / 140TCC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου115 / 208-2301€773.99
DAYTON 4Z447 Μοτέρ φρένων | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Μαγνητικός δίσκος115/2301€659.82
DAYTON 6K233 Μοτέρ φρένων 3 πόδια Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC-50/60-56CC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G Φρένο | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
Φρένο DAYTON MHGX4EC69GGS | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
Φρένο DAYTON MHGXEC69GGS | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31
DAYTON 133-020-1000 Φρένο | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€183.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ φρένων 5Χ400
€183.29 /μονάδα