DAYTON 3M366 Brake, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof | AD2AVB

DAYTON 3M366 Brake, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2AVB Μοντέλο: 3M366

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€773.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)40
Πηνία πηνίου115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC
ΜετατρέπειNEMA C-Face Motor σε Brake Motor, NEMA C-Face Gear Reducer σε Brake Gearmotor
ΠερίφραξηΑδιάβροχο
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Hz50/60
Τύπος μοχλούΧειροκίνητο
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM2
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM3
Μέγιστη. RPM3450
ΑναρτήσειςNEMA C Face Motor ή μεταξύ κινητήρα και μειωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC56C / 140TC
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή6 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου
Τάση @ 50 Hz110 / 208-220
Τάση @ 60 Hz115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςHzΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΧαρακτηριστικάΤάση @ 60 HzPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 4Z447 Μοτέρ φρένων | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Μαγνητικός δίσκος115/2301€659.82
DAYTON 5X400 Μοτέρ φρένων | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Μαγνητικός δίσκος1151€183.29
DAYTON 6K233 Μοτέρ φρένων 3 πόδια Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC-50/60-56CC- Μαγνητικός δίσκος προσώπου115 / 208-2301€893.26
DAYTON MH2MPT203G Φρένο | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€52.30
Φρένο DAYTON MHGX4EC69GGS | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€400.84
Φρένο DAYTON MHGXEC69GGS | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€339.31
DAYTON 133-020-1000 Φρένο | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€183.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3M366 Brake, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Dripproof
€773.99 /μονάδα