DAYTON 4UP65 Αντλία στρόβιλος 5 ίππων | ΠΡΟΣΘΗΚΗ

DAYTON 4UP65 Pump Turbine 5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TUE Μοντέλο: 4UP65

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,536.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head32.8 GPM @ 120 PSI
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head33.0-37.5 GPM @ 117-63 ft.
ΚατασκευήΜπρούτζινο στροφείο, φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική σφράγιση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά
Αποστραγγίστε το βύσμα180 Από τη θύρα εισόδου
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 75 PSI36.0
Ύψος7.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP5
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑναγεννητική τουρμπίνα
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος17.375 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά25 μικρά
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού250 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.230 F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.00 SP
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΧαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
ΧαρακτηριστικάΧάλκινο
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο, Χάλκινο
Υγρό υλικόCI, Bronze, Carbon, Κεραμικό, Buna N
Πλάτος8.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413810020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadΚατασκευήGPM @ 20 PSIΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τύπος κινητήραΥγρό υλικόΤιμή
DAYTON 4UP61 Αντλία Τουρμπίνα 5 Hp | AD9TUA 4UP6118.0 GPM @ 120 PSI11.2-21.5 GPM @ 240-32 ft.Μπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα22.0-20 έως 230 F3-φάση, TEFCΧυτοσίδηρος, Μπρούτζινο€3,807.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UP65 Pump Turbine 5 Hp
€3,536.52 /μονάδα