A Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα) , Βύσμα αποστράγγισης: 180 Από τη θύρα εισόδου , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56C , Υψος: 7.5 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , HP: 5 , Υλικό πτερωτής: Χαλκί , Τύπος στροφείου: Αναγεννητική τουρμπίνα , είσοδος: 1-1 / 4 " , Πίεση εισόδου: 200 PSI , Μήκος: 17.375 " , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 300 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 25 μικρά , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 250 SSU , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.00 SP , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Πλαίσιο NEMA/IEC: 56C , Πρίζα: 1" , Φάση: 3 , Περιστροφή θύρας: 90 προσαυξήσεις , Υλικό βίδας: Ατσάλι , Εφαρμογή σφραγίδας: Χαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή , Υλικό σφραγίδας: Άνθρακας, Κεραμικός, Buna , Τύπος σφραγίδας: Πληκτρολογήστε 21 , Τάση: 208-230/460 , Volute Υλικό: Χυτοσίδηρο, Χάλκινο , Πλάτος: 8.12 "
Αντλίες στροβίλων, 5 HP
Οι στροβιλοαντλίες Dayton 5 hp χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, σε εξοπλισμό ψεκασμού, σε τροφοδοσίες λέβητα και σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Αυτές οι αντλίες στροβίλου είναι ενσωματωμένες με σφραγισμένα ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και αποτροπή διαρροής λιπαντικού. Παρέχουν ρυθμούς ροής έως και 40.6 gpm στα 20 psi και είναι ικανοί να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού που κυμαίνονται από -20 έως 230 βαθμούς F.