DAYTON 4UP50 Αντλία στρόβιλος 1/3 ίππων | AD9TTW

DAYTON 4UP50 Pump Turbine 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TTW Μοντέλο: 4UP50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,219.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head2.3 GPM @ 74 PSI
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head2.1-3 ​​GPM @ 80.0-26 PSI
ΚατασκευήΜπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα
Αποστραγγίστε το βύσμα180 Από τη θύρα εισόδου
DutyΣυνεχής
GPM @ 10 PSI3.3
GPM @ 20 PSI3.1
GPM @ 30 PSI2.9
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.5
GPM @ 75 PSI2.2
Ύψος5.187 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑναγεννητική τουρμπίνα
Είσοδος3 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος14.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά25 μικρά
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού250 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.-20 έως 230 F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.00 SP
ΚινητήραςODP
Τύπος κινητήραCap-Start, ODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet3 / 4 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΧαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΧαλκί
Υγρό υλικόΧαλκί
Πλάτος5 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.8925
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8413810020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPMΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIΎψοςΣτέγαση ΥλικόHPΤιμή
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPE9 2 Hp 3-phase 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Μπάλα17.815.87.1 "Χαλκί2€1,976.63
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF6 3/4 Hp 3-phase 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Μπάλα7.36.87.6 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου3/4€1,291.75
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF9 1 1/2 Hp 3-phase 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Μπάλα9.28.37.1 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου1.5€1,396.99
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPG1 2 Hp 1-phase 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Μπάλα21.519.48.26 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου2€1,753.42
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPG2 2 Hp 3-phase 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Μπάλα21.519.47.1 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου2€1,446.24
DAYTON 4UP58 Αντλία στρόβιλος 2 ίππων | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)23.7-6.5 "Χυτοσίδηρος2€1,962.37
DAYTON 4UP66 Αντλία στρόβιλος 7 1/2 Hp | AD9TUF 4UP66--Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)40.6-8.5 "Χυτοσίδηρος7.5€4,745.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UP50 Pump Turbine 1/3 Hp
€1,219.01 /μονάδα