Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPG1 2 Hp 1-phase 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC

DAYTON 4JPG1 Στροβιλοαντλία 2 Hp 1-φασική 16.6/8.3 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EYC Μοντέλο: 4JPG1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,651.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Ενισχυτές16.6 / 9.4-8.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head15.5 @ 75 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40 - 80 @ 19.4 - 14.9 Ft
ΚατασκευήΧάλκινη πτερωτή, φλάντζες δακτυλίου O-Buna, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna-N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή επίστρωση νικελίου χωρίς ηλεκτρόλυση και αντικαταστάσιμο μανίκι από χάλκινο άξονα.
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM7.4
GPM @ 10 PSI22.5
GPM @ 20 PSI21.5
GPM @ 30 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI18.3
GPM @ 60 PSI17.2
GPM @ 75 PSI15.5
GPM @ 80 PSI14.9
Ύψος8.26 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑνοικτό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου138 PSI
Μήκος15.95 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.-20 έως 230 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση1
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N με άνθρακα και κεραμικά πρόσωπα & 316 ανοξείδωτο ελατήριο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανική σφραγίδα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξονα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο με επιμετάλλωση νικελίου
Υγρό υλικόΧάλκινο, Χυτοσίδηρος, Buna-N, Άνθρακας, Κεραμικό και 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος8.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPMΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIΎψοςΣτέγαση ΥλικόHPΤιμή
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPE9 2 Hp 3-phase 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Μπάλα17.815.87.1 "Χαλκί2€1,778.96
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF6 3/4 Hp 3-phase 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Μπάλα7.36.87.6 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου3/4€1,216.40
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPF9 1 1/2 Hp 3-phase 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Μπάλα9.28.37.1 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου1.5€1,315.53
Αντλία στροβίλου DAYTON 4JPG2 2 Hp 3-phase 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Μπάλα21.519.47.1 "Χυτοσίδηρος με επιμετάλλωση νικελίου2€1,362.95
DAYTON 4UP50 Αντλία στρόβιλος 1/3 ίππων | AD9TTW 4UP50--Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)3.1-5.187 "Χαλκί1/3€1,291.82
DAYTON 4UP58 Αντλία στρόβιλος 2 ίππων | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)23.7-6.5 "Χυτοσίδηρος2€2,079.58
DAYTON 4UP66 Αντλία στρόβιλος 7 1/2 Hp | AD9TUF 4UP66--Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)40.6-8.5 "Χυτοσίδηρος7.5€5,028.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4JPG1 Στροβιλοαντλία 2 Hp 1-φασική 16.6/8.3 Amp
€1,651.18 /μονάδα