DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH

DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LNH Μοντέλο: 4TJ92

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€82.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)3-1 / 2 "
Μέγεθος βάσης5 9 x "
ΚατασκευήΜαντεμένια
Βάθος9"
Δύναμη σε τόνους1/2
Ύψος9.5 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)4-1 / 2 "
Διαστάσεις Ram (In.)3/4 x 3/4 "
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)9/16 "έως 1 1/16"
Κούνια6-1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα4 4 x "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.91
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8462998020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ram Hole Dia. x Βάθος (In.) (3/8 x 1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3Z949 Arbor Press, Κούνια 12 ιντσών, Χυτοσίδηρος, Περιστρεφόμενο αμόνι 4 θέσεων | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€585.53
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 τόνοι | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€721.77
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 Ton, 11 3/4 Inch Swing, 3/4 έως 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKA 467L17----€754.01
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 Ton, 6 1/2 Inch Swing, 5/16 έως 15/16 Inch Range Of Slot | CH9PKB 467L13----€174.96
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 Ton, 24 Inch Swing, 9 7/8 Inch Anvil Dia. | CH9PKC 467L20----€2,628.03
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 Ton, 10 3/8 Inch Swing, 3/4 έως 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKD 467L16----€490.99
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 Ton, 8 Inch Swing, 9/16 έως 1-1/16 Inch Range Of Slot | CH9PKE 467L15----€625.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton
€82.95 /μονάδα