DAYTON 3Z949 Arbor Press, Κούνια 12 ιντσών, Χυτοσίδηρος, Περιστρεφόμενο αμόνι 4 θέσεων | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Arbor Press, κούνια 12 ιντσών, χυτοσίδηρος, περιστρεφόμενο αμόνι 4 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FZV Μοντέλο: 3Z949

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Αμόνι Ντιά. Περιοχή εργασίας (σε.)6-5 / 8 "
Μέγεθος βάσης9-1 / 2 x 17 3/4 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
Βάθος17.75 "
Δύναμη σε τόνους3
Ύψος21.25 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)12-1 / 4 "
Διαστάσεις Ram (In.)1-1/2 x 1-1/2"
Εύρος πλάτους αυλακώσεων (σε.)1 "έως 2"
Κούνια12 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα8-1/8 x 8-1/2"
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)56.39
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8462998020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος, πρέσα άξονα υψηλής πίεσης που χρησιμοποιείται για στοίβαγμα, πριτσίνια, διαμόρφωση & αφαίρεση ρουλεμάν και άλλες εφαρμογές τύπου πρέσας σε βιομηχανίες
    • Διαθέτει χαλύβδινο κριάρι με μεγάλη οδοντωτή σχάρα για υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου και αφαιρούμενο περιστρεφόμενο αμόνι 4 θέσεων
    • Χρησιμοποιείται μετά το μπουλόνι ή τη στερέωση σε έναν βαρύ πάγκο εργασίας για ασφαλέστερη λειτουργία, καθώς είναι μικρότεροι από τους πάγκους
    • Περιλαμβάνει ένα σετ 3 τεμαχίων και ένα μαγνητικό ένθετο για τη συγκράτηση των γροθιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 9 x "9"9.5 "5"€82.95
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 τόνοι | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€721.77
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 Ton, 11 3/4 Inch Swing, 3/4 έως 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKA 467L17----€754.01
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 Ton, 6 1/2 Inch Swing, 5/16 έως 15/16 Inch Range Of Slot | CH9PKB 467L13----€174.96
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 Ton, 24 Inch Swing, 9 7/8 Inch Anvil Dia. | CH9PKC 467L20----€2,628.03
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 Ton, 10 3/8 Inch Swing, 3/4 έως 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKD 467L16----€490.99
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 Ton, 8 Inch Swing, 9/16 έως 1-1/16 Inch Range Of Slot | CH9PKE 467L15----€625.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3Z949 Arbor Press, κούνια 12 ιντσών, χυτοσίδηρος, περιστρεφόμενο αμόνι 4 θέσεων
€585.53 /μονάδα