DAYTON 4HU73 Fluent Pump, 1/2 hp, 120VAC, Intermittent Duty Cycle, 31 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι | CH6KCY

DAYTON Αντλία αποβλήτων 4HU73, 1/2 hp, 120VAC, Διαλείπουσα λειτουργία, 31 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι

Είδος: CH6KCY Μοντέλο: 4HU73
€626.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Τύπος ενεργοποίησηςΠλωτήρας πρόσδεσης
Ενισχυτές9.4A
Σώμα Dia.9 1 / 8 "
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
καλώδιο Μήκος20 πόδια.
Εκκένωση1 1 / 2 "
ΚύκλοςΔιαλείπων
Ηλεκτρική σύνδεσηΕπί της ράχεως
Μετρητής / αγωγός18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Διάμετρος3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι31 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 μοίρες φά
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Εκτός σημείου4 1 / 4 "
Στο θέμα13 1 / 4 "
συνολικό ύψος13 "
Φάση1
RPM3450 RPM
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός
Τάση120V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.345
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςHPΥλικό πτερωτώνΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 3ABZ4 Αντλία Bronze 1/3 Hp 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amps | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Νιτρίλιο11 45 / 64 "76 πόδια-€1,318.29
DAYTON 3ABZ5 Αντλία Bronze 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amps | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Νιτρίλιο12 19 / 64 "80 πόδια-€1,229.42
DAYTON 3ACA9 Αντλία βάθρο Εισαγωγή / έξοδος 1/2 ίντσα | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Χάλκινο και ορείχαλκο1/3-5.625 "70 πόδια.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 Αντλία Χάλκινο 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Αμπέρ | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Νιτρίλιο13 "50 πόδια.-€1,030.40
DAYTON 3P682 Αντλία Διάφραγμα 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,725.60
DAYTON PP62003G Αντλία | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 Pump Engine Driven | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 πόδια.-€4,566.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία αποβλήτων 4HU73, 1/2 hp, 120VAC, Διαλείπουσα λειτουργία, 31 Ft. Μέγιστη. Κεφάλι
€626.97 /μονάδα