DAYTON 4TA88 Pump Engine Driven | AD9JWQ

DAYTON 4TA88 Αντλία Κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JWQ Μοντέλο: 4TA88

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,566.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Βαλβίδα ελέγχουπολυουρεθάνης
στροφές του κινητήρααπό 1800 έως 2750
Τύπος κινητήρα / κινητήραΜηχανή Honda
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού5220
GPH νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού4500
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού3840
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού5280
HandleΑτσάλι
Ύψος24 "
HP5.5
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Μήκος44 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση11 psi
Μηχανική σφραγίδαNeoprene
Θύρα NPT3 ίντσες
Τύπος σφραγίδαςΔιάφραγμα
Τύπος αισθητήραΧαμηλό λάδι
Χωρητικότητα χειρισμού στερεών (σε.)1-5/8
Χωρητικότητα Δεξαμενής3 Qt.
Θερμ. Εύροςαπό 40 έως 180
ΧαρακτηριστικάΔιάφραγμα
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.85
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος διαφράγματος (Θερμοπλαστικό)
    • GPH νερού @ 25 ft του κεφαλιού (3540)
    • GPH νερού @ 8 ft του κεφαλιού (5280)
    • Θερμοκρασία υγρού. Εύρος (Deg. F) (160)
    • Αντάπτορας αντλίας και περιβλήματος (αλουμίνιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςHPΥλικό πτερωτώνΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 3ABZ4 Αντλία Bronze 1/3 Hp 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amps | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Νιτρίλιο11 45 / 64 "76 πόδια-€1,318.29
DAYTON 3ABZ5 Αντλία Bronze 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amps | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Νιτρίλιο12 19 / 64 "80 πόδια-€1,229.42
DAYTON 3ACA9 Αντλία βάθρο Εισαγωγή / έξοδος 1/2 ίντσα | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Χάλκινο και ορείχαλκο1/3-5.625 "70 πόδια.180 F€585.61
DAYTON 3ACB9 Αντλία Χάλκινο 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Αμπέρ | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Νιτρίλιο13 "50 πόδια.-€1,030.40
DAYTON 3P682 Αντλία Διάφραγμα 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,725.60
DAYTON PP62003G Αντλία | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
Αντλία DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€505.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TA88 Αντλία Κινητήρας
€4,566.44 /μονάδα