DAYTON 3ACB9 Αντλία Χάλκινο 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Αμπέρ | AC8HBD

DAYTON 3ACB9 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HBD Μοντέλο: 3ACB9Cross Ref: 4UL34

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές7.2/3.6
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού9.6
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού8.1
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού6.8
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού4.4
Ύψος8 19 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος1/2 NPT x 3/4 GHT
Μήκος13 "
Μέγιστη. Κεφάλι50 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση21.6 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Τύπος κινητήραODP
Πρωταρχικά στα πόδια16-20 Υγρό
RPM1725
ΣφραγίστεΧείλη νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης16-20 Μοχάδο
Θερμ. Εύρος50-180 Φ
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή
Τάση115/230
Πλάτος6 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56YZ)
    • Χαρακτηριστικά: Δράση άντλησης θετικής μετατόπισης χωρίς επαφή από μέταλλο σε μέταλλο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΥλικό σώματοςHPΥλικό πτερωτώνΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 3ABZ4 Αντλία Bronze 1/3 Hp 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amps | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Νιτρίλιο11 45 / 64 "76 πόδια-€1,318.29
DAYTON 3ABZ5 Αντλία Bronze 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amps | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Νιτρίλιο12 19 / 64 "80 πόδια-€1,229.42
DAYTON 3ACA9 Αντλία βάθρο Εισαγωγή / έξοδος 1/2 ίντσα | AC8HAU 3ACA93 15 / 16 "-Χάλκινο και ορείχαλκο1/3-5.625 "70 πόδια.180 F€585.61
DAYTON 3P682 Αντλία Διάφραγμα 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,725.60
DAYTON PP62003G Αντλία | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
DAYTON 4TA88 Pump Engine Driven | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 πόδια.-€4,566.44
Αντλία DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€505.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACB9 Pump Bronze 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Amps
€1,030.40 /μονάδα