DAYTON 3W766 Vise Cross | AD2XPK

DAYTON 3W766 Μέγγενη Σταυρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XPK Μοντέλο: 3W766

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός μέγγενη
ΒάσηΣταθερό
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "@ 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου8"
Πλάτος γνάθου8"
συνολικό ύψος7.25 "
Συνολικό μήκος16.5 "
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.64
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι (8 "και στις δύο κατευθύνσεις X και Y)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 4YG28 Vise Cross | AE2MMR 4YG283"3"5.5 "11 "1.125 "€169.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3W766 Μέγγενη Σταυρός
€467.53 /μονάδα