DAYTON Σταυρός μέγγενη


Η μηχανή Dayton / οι χιαστί μέγγενες είναι ιδανικές για την επεξεργασία μεταλλικών τεμαχίων για εφαρμογές κατασκευής εργαλείων, επισκευής και κατασκευής. Οι μέγγενες Dayton είναι επίσης κατάλληλες για κοπή κλειδιών σε φρέζες. Το Dayton προσφέρει επίσης μέγγπες γρήγορης απελευθέρωσης κατάλληλο για συγκράτηση τεμαχίων σε εφαρμογές που απαιτούν...e γρήγορη απελευθέρωση του τεμαχίου εργασίας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Βάση: Σταθερό
ΣτυλΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4YG28
3"3"5.5 "11 "1.125 "€169.96
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"€460.57

Σταυρός μέγγενη

Οι μέγγενες μηχανών Dayton είναι ιδανικές για τη συνεχή τοποθέτηση τραπεζιών μηχανών για την τοποθέτηση και συγκράτηση των τεμαχίων κατά τη μηχανική κατεργασία. Είναι επίσης γνωστές ως μέγγενες εργασίας και έχουν ευρεία βάση που προσφέρει σταθερή στήριξη. Διαθέτουν φαρδιές σιαγόνες και τεράστια επιφάνεια για τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας. Οι ευέλικτες και πλατιές σιαγόνες μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν για να αυξάνουν και να μειώνουν τη δύναμη σύσφιξης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις σταυρωτές μέγγπες, διαθέσιμες σε πλάτη 3 και 8 ιντσών.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μέγγενες έχουν εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή για ανθεκτικότητα σε παρατεταμένες περιόδους χρήσης.
  • Διαθέτουν στιβαρές πλάκες λαβής για σταθερή συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής/κατασκευής.
  • Διαθέτουν μικρές περιστρεφόμενες λαβές για λειτουργία σε περιορισμένους χώρους με ελάχιστη κίνηση των χεριών.
  • Έχουν βαμμένο φινίρισμα για υψηλή αντοχή στην τριβή.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η παραμόρφωση της γνάθου στις σταυρωτές μέγγπες του Dayton;

Αυτές οι μέγγενες έχουν παραμόρφωση της σιαγόνας έως και 0.002 ίντσες σε φορτίο 2000 lb.

Ποιο είναι το μέγιστο ταξίδι στη μέγγενη του Ντέιτον κρατώντας μπράτσα;

Οι βραχίονες συγκράτησης αυτών των εγκάρσιων μεγκών μπορούν να εκτείνονται έως και 5 ίντσες και προς την κατεύθυνση x & y.

Ποιο είναι το πλάτος της γνάθου των σταυρωτών μεγκών Dayton;

Αυτές οι μέγκες έχουν πλάτος γνάθου 3 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;