DAYTON 4YG28 Vise Cross | AE2MMR

DAYTON 4YG28 Μέγγενη Σταυρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MMR Μοντέλο: 4YG28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός μέγγενη
ΒάσηΣταθερό
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "@ 2000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου3"
Πλάτος γνάθου3"
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος11 "
Βάθος λαιμού1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8075
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι (5 "και στις δύο κατευθύνσεις X και Y)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
DAYTON 3W766 Vise Cross | AD2XPK 3W7668"8"7.25 "16.5 "2"€460.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YG28 Μέγγενη Σταυρός
€169.96 /μονάδα