DAYTON 3UG73 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 208/240V AC, 1 φάση, 12-1/2 in x 14 in x 11-1/4 in | AG6QDE

DAYTON 3UG73 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 208/240 V AC, 1 φάση, 12-1/2 in x 14 in x 11-1/4 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QDE Μοντέλο: 3UG73

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€713.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας
Ροή αέρα270 cfm
Ενισχυτές AC17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Βάθος11.25 "
Ύψος12.5 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
kW4.1/5
Φάση1
Θερμ. Αύξηση60 βαθμοί F
Τάση208/240
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5775
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ8516290090

Λεπτομέρειες:

Η ηλεκτρική θερμάστρα Dayton 3UG73 είναι μια βοηθητική πηγή θερμότητας για γκαράζ, αποθήκες, καταστήματα, εργοστάσια, υπόγεια, εργαστήρια και μεγάλες εκτεθειμένες περιοχές.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας Dayton 3UG73 διαθέτει αυτόματο έλεγχο χρόνου καθυστέρησης ανεμιστήρα που ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση του θερμαντήρα, για μέγιστη θέρμανση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο θερμοστάτη και θερμική διακοπή για προστασία από τους κινδύνους υπερθέρμανσης.
  • Αυτή η μονάδα είναι ενσωματωμένη με ρυθμιζόμενες περσίδες για κατευθυντικό έλεγχο ροής θερμότητας.
  • Διαθέτει βραχίονες στήριξης για να επιτρέπεται η τοποθέτηση κάθετης ή οριζόντιας ροής.
  • Η μονάδα διαθέτει φινίρισμα βαφής από ψημένο σμάλτο για προστασία από σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Dayton 23TE34 Blades / Ανεμιστήρες: Χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά για τις ηλεκτρικές θερμάστρες 3UG73 της μάρκας.
  • Κινητήρες Dayton 23TE71: Αυτές οι μονάδες αντικαθιστούν τους αρχικούς φθαρμένους ή κατεστραμμένους κινητήρες των θερμαντήρων 3UG73.
  • Θερμοστάτες Dayton 1ZKW6: Αυτοί οι θερμοστάτες SPST διαθέτουν διακόπτη που απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί ένα κύκλωμα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αέρα αυτού του θερμαντήρα;

A. Αυτή η ηλεκτρική θερμάστρα προσφέρει μέγιστη ροή αέρα 270 CFM.

Ε. Ποια είναι η τάση πηνίου αυτού του ηλεκτρικού θερμαντήρα;

Α. Προσφέρει τάση πηνίου επαφής 240VAC.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία αέρα που μπορούν να αντέξουν αυτές οι θερμάστρες;

Α. Μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 60 βαθμούς Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 4E169 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971 βαθμοί F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€885.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UG73 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 208/240 V AC, 1 φάση, 12-1/2 in x 14 in x 11-1/4 in
€713.30 /μονάδα