Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 4E169 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ

DAYTON 4E169 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BPQ Μοντέλο: 4E169

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€885.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας
Ροή αέρα210 cfm
Ενισχυτές AC20.8 / 13.8 17.8 / 12.0
BtuH17065/11372, 12800, 8533
Βάθος8"
Ύψος16 "
Φινίρισμα στέγασηςΚαστανό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
kW5.0 / 3.3 3.7 / 2.5
Φάση1
Θερμ. Αύξηση71 βαθμοί F
Τάση240/208
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.565
Ύψος πλοίου (cm)56.9
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8516290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
DAYTON 3UG73 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 208/240V AC, 1 φάση, 12-1/2 in x 14 in x 11-1/4 in | AG6QDE 3UG7360 βαθμοί F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€666.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4E169 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
€885.99 /μονάδα