DAYTON 3PXK1 Pump Drum 110v @ 60 Hz 15 Gpm | AD2JRE

DAYTON 3PXK1 τύμπανο αντλίας 110v @ 60 Hz 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2JRE Μοντέλο: 3PXK1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,600.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPM15
Ύψος53 "
Στέγαση Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.625 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι70 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση32 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1500 CPS
Μέγιστη κεφαλή70 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό AC
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Συνολικό μήκος53 "
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPM10,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣτροφείο
Τάση115 VAC
Υγρό υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα, PTFE και Buna

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4515
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)115.06
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "-55 γαλλ. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€2,995.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3PXK1 τύμπανο αντλίας 110v @ 60 Hz 15 Gpm
€3,600.02 /μονάδα