DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK

DAYTON Τύμπανο αντλίας 1DLR4 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JWK Μοντέλο: 1DLR4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,995.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης6 πόδια.
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση On5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα
GPM32
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.6 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό35
Μέγιστη. Κεφάλι36 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες300 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
ΜετρημένοςΝαι
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος50 "
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPM10,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση220 VAC
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, Άνθρακας, PVC, Hastelloy, Viton, PVDF, Κεραμικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7875
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "-55 γαλλ. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€6,069.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Τύμπανο αντλίας 1DLR4 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220
€2,995.19 /μονάδα