DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL

DAYTON 16A161 αντλία τυμπάνου 1 ίππους 220v 55 γαλόνι τύμπανα 51 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JGL Μοντέλο: 16A161

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€575.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Για χρήση On55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςPTFE
GPM32
Στέγαση Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.6 "
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό35
Μέγιστη. Κεφάλι36 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος51 "
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPM10,000
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση220-240 VAC
Υγρό υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα, PTFE και Buna

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σχεδιασμός υγιεινής, Εύκολος καθαρισμός, Εξαρτήματα Tri-Clamp (R), Ελαφρύ και φορητό, Ηλεκτρικοί και κινητήρες αέρα μεταβλητής ταχύτητας, Στεγνό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€2,995.19
DAYTON 1DLR5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€6,069.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 16A161 αντλία τυμπάνου 1 ίππους 220v 55 γαλόνι τύμπανα 51 ιντσών
€575.86 /μονάδα