A B Ενέργειες: Maintenance Trigger Action Γυρίστε σε κυκλοφορία , Bezel: Επιχρωμιωμένο μέταλλο , Χρώμα: Red , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-1 , Υλικό κεφαλής: πλαστικός , Αξιολόγηση IP: 66 , Υλικό: Μέταλλο , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Τύπος χειριστή: 40mm Dia. Μανιτάρι