Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Κουμπί πίεσης Μη φωτισμένο κόκκινο 2nc | AG3FDU 33ΗΡ34

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Κουμπί Μη φωτιζόμενο Κόκκινο 2nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FDU Μοντέλο: XB4BS8444Cross Ref: 33HP34
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
€176.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςMaintenance Trigger Action Γυρίστε σε κυκλοφορία
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας2NC
Βαθμολογία επαφών1.2 A σε 600V, AC-15, A600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A σε 125V, DC-13, Q600 Συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A σε 250V, DC-13 , Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A στα 600V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN / IEC 60947-5-1, 6 A στα 120V, AC-1
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Κουμπί, Μη φωτιζόμενο, 1 NC, Διάμετρος 40 mm | AG3FDT 33HP33 XB4BS84421NC€177.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Κουμπί Μη φωτιζόμενο Κόκκινο 2nc
€176.49 /μονάδα