DAYTON 3C109 Φυσητήρας | AC8LJU

DAYTON 3C109 Ανεμιστήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LJU Μοντέλο: 3C109

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,200.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα855/980/1160/1325/1470
Βάθος49-1 / 4 "
Ύψος52.625 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 2 έως 10
Ύψος εξόδου29 "
Πλάτος εξόδου21.25 "
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού27 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.75 "
Πλάτος46.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 250.2
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 1C791 Blower 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€372.02
DAYTON 1C792 Blower 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Φυσητήρας 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Μπάλα------€2,173.59
DAYTON 2C800 Blower Duct 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Μπάλα------€1,463.61
DAYTON 2C889 Blower 9 In | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 Blower 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 7 3/4 ίντσες Πακέτο με μικρότερη κίνηση | AC8KGT 3ΑΧΕ8-Μπάλα------€1,663.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C109 Ανεμιστήρας
€8,200.05 /μονάδα