DAYTON 1C791 Blower 6 5/16 In | AA9BMP

DAYTON 1C791 Ανεμιστήρας 6 5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9BMP Μοντέλο: 1C791

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Βάθος11 "
Ύψος15 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι Ψημένο Εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
Ύψος εξόδου7.375 "
Πλάτος εξόδου4.25 "
ΠεριστροφήCW Προβολή πλευράς δίσκου
ΧαρακτηριστικάΛιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού1 / 2 "
Διάμετρος τροχού6 5 / 16 "
Υλικό τροχούΣυγκολλημένος χάλυβας, δυναμικά ισορροπημένος
Πλάτος τροχού2.5 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 1C792 Blower 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€554.51
DAYTON 2C797 Φυσητήρας 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Μπάλα------€2,173.59
DAYTON 2C800 Blower Duct 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Μπάλα------€1,463.61
DAYTON 2C889 Blower 9 In | AB9DAP 2C889--------€648.38
DAYTON 2C890 Blower 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€718.17
DAYTON 3AXE8 Διάμετρος τροχού φυσητήρα 7 3/4 ίντσες Πακέτο με μικρότερη κίνηση | AC8KGT 3ΑΧΕ8-Μπάλα------€1,663.50
DAYTON 3AXE9 Διάμετρος τροχού ανεμιστήρα 9 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AC8KGU 3ΑΧΕ9-Μπάλα------€1,815.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1C791 Ανεμιστήρας 6 5/16 In
€372.02 /μονάδα