DAYTON 3ACC1 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amps | AC8HBE

DAYTON 3ACC1 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HBE Μοντέλο: 3ACC1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,298.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές14.0/7.0
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού23.0
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού22.0
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού20.7
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού19.5
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού14
Ύψος8 19 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP3/4
Υλικό πτερωτώνΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος1 NPT
Μήκος13 29 / 32 "
Μέγιστη. Κεφάλι86 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση37.2 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Τύπος κινητήραODP
Πρωταρχικά στα πόδια20-22 Υγρό
RPM1725
ΣφραγίστεΧείλη νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι, έως 20 πόδια
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης20-22 Υγρό
Θερμ. Εύρος50-180 Φ
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή
Τάση115/230
Πλάτος6 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56YZ)
    • Χαρακτηριστικά: Δράση άντλησης θετικής μετατόπισης χωρίς επαφή από μέταλλο σε μέταλλο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΠίεσηΑναρρόφηση αναρρόφησηςΘερμ. ΕύροςGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 3ABZ6 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amps | AC8GZK 3ABZ680 πόδια20.619.534.6 PSI10 πόδια0-180 Φ17.816.5€2,008.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ACC1 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 Amps
€1,298.72 /μονάδα