DAYTON Αντλίες, ορείχαλκος, 3/4 HP, 115 / 230VAC


Φίλτρα
Ενισχυτές: 14.0/7.0 , Υλικό στέγασης: Χαλκί , HP: 3/4 , Υλικό πτερωτής: Νιτρίλιο , Μέγιστη. Ιξώδες: 5000 SSU , Τύπος κινητήρα: ODP , RPM: 1725 , Σφραγίδα: Χείλη νιτριλίου , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Ευέλικτη πτερωτή , Τάση: 115/230 , Πλάτος: 6 45 / 64 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΠίεσηΑναρρόφηση αναρρόφησηςΘερμ. ΕύροςGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ABZ6
80 πόδια20.619.534.6 PSI10 πόδια0-180 Φ17.816.5€2,008.24
B
3ACC1
86 πόδια.23.022.037.2 PSI20-22 Υγρό50-180 Φ20.719.5€1,298.72

Αντλίες, ορείχαλκος, 3/4 HP, 115 / 230VAC

Οι αντλίες Dayton χρησιμοποιούνται για την άντληση μη λειαντικών υγρών, ιδανικές για χρήση σε εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές εφαρμογές, όπως μεταφορά υγρών, ψεκασμός, παροχή κήπου, φίλτρα και συστήματα αποστράγγισης νερού. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν πλαίσια βαθμολόγησης NEMA για ασφαλές περίβλημα και διαθέτουν πτερωτή νιτριλίου για θετική μετατόπιση. Ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα περιστρέφει με τη σειρά του την πτερωτή. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν επίσης λαβή μεταφοράς για βελτιωμένη φορητότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών, που διατίθενται σε τιμές μέγιστης πίεσης 34.6 και 37.2 PSI σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;