DAYTON 3ABZ6 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amps | AC8GZK

DAYTON 3ABZ6 Pump Bronze 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GZK Μοντέλο: 3ABZ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,008.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές14.0/7.0
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού20.6
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού19.5
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού17.8
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού16.5
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού11.0
Ύψος12 "
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
HP3/4
Υλικό πτερωτώνΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος1 NPT
Μήκος13 19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι80 πόδια
Μέγιστη. Πίεση34.6 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Τύπος κινητήραODP
Πρωταρχικά στα πόδια10 πόδια και 15 πόδια με βαλβίδα ποδιών και αντλίες πλημμυρισμένες
RPM1725
ΣφραγίστεΧείλη νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Θερμ. Εύρος0-180 Φ
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή
Τάση115/230
Πλάτος6 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56YZ)
    • Χαρακτηριστικά: Δράση άντλησης θετικής μετατόπισης χωρίς επαφή από μέταλλο σε μέταλλο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΠίεσηΑναρρόφηση αναρρόφησηςΘερμ. ΕύροςGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 3ACC1 Αντλία Bronze 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amps | AC8HBE 3ACC186 πόδια.23.022.037.2 PSI20-22 Υγρό50-180 Φ20.719.5€1,298.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ABZ6 Pump Bronze 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 Amps
€2,008.24 /μονάδα