DAYTON 38Y793 Drum Pump Περιστροφική είσοδος 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1/4 In | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 αντλία τυμπάνου Περιστροφική είσοδος 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7XBZ Μοντέλο: 38Y793

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€680.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςRotary
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος προσαρμογέα2 "MNPT
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης11-5 / 8 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης7 / 8 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Για χρήση On5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα και βαρέλια
Υλικό φλάντζαςViton
GPM12 @ 135 σ.α.λ.
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. GPM για λάδι10 @ 135 σ.α.λ.
Μέγιστη. GPM για νερό12 @ 135 σ.α.λ.
Μέγιστη. Κεφάλι16 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες2000
Μέγιστη κεφαλή16 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου1 "OD
Συνολικό μήκος52.75 "
Εύρος pHαπό 1 έως 10
Υλικό σώματος αντλίας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤμήματα 3 τεμαχίων
Υγρό υλικό304 Ανοξείδωτο ατσάλι, PTFE, PVDF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9535
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€67.12
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€94.29
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€439.66
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€66.14
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€175.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38Y793 αντλία τυμπάνου Περιστροφική είσοδος 304 από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1/4 In
€680.74 /μονάδα