DAYTON 30YP18 Drum Truck 30 ή 55 gal. 1000 λίβρες | AH3AYD

DAYTON 30YP18 Drum Truck 30 ή 55 γαλ. 1000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AYD Μοντέλο: 30YP18

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€793.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Τροχίσκοι3 "x 1-1 / 4" πολυουρεθάνη
ΚατασκευήΑτσάλι
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος52.25 "
συνολικό πλάτος26.25 "
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 0
Ζάντες10 "H x 2" W Καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D646 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEG 34D64659.5 "Red55 gal.23.5ft.Πλήμνη από καουτσούκ από χυτοσίδηροΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€383.22
DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In | AC6LEH 34D64759 "Red55 gal.24 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€436.18
DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 56-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEK 34D64956.5 "Red55 gal.23.5 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€519.41
DAYTON 34D651 Drum Truck με φρένο από καουτσούκ τροχού | AC6LEM 34D65155.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€955.38
DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch ightψος | AC6LEN 34D65255.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€728.54
DAYTON 34D653 Drum Truck with Brake Pneumatic Wheel | AC6LEP 34D65358 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€1,249.16
DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Aluminium 58 Inch Ύψος | AC6LEQ 34D65458 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€864.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30YP18 Drum Truck 30 ή 55 γαλ. 1000 λίβρες.
€793.80 /μονάδα