Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 4.6/2.3 |
Ενισχυτές AC | 140 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 30 @ 43 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 28-73 @ 45-25 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος |
Duty | Συνεχής |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 91 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 85 |
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού | 100 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 79 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 72 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 66 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 48 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 95 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 7 |
Ύψος | 9.5 " |
Στέγαση Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Ανοικτό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 75 PSI |
Τάση Εισόδου | 120 |
Μήκος | 17 5 / 16 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 75 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 3 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 100 @ 2 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 52 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.3 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 7 @ 50 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | TEFC |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
OCV | 75 |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Συνολικό βάθος | 13.80 |
συνολικό ύψος | 17.70 |
συνολικό πλάτος | 9.40 |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | μονόκλινο |
Ονομαστική Έξοδος | 90A @ 18.3V |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton, Carbon, Κεραμικό, SS |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.3 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Αναρρόφηση αναρρόφησης | 6 πόδια |
Χαρακτηριστικά | Αυτοπροστασία |
Τάση | 230/460 |
Υλικό Volute | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Υγρό υλικό | SS, Viton, Carbon, Κεραμικό |
Πλάτος | 6.12 " |