Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 5.8/2.9 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 54 @ 52 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 26-99 @ 60-30 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 123 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 118 |
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού | 130 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 113 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 106 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 99 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 82 |
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού | 126 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 61 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 26 |
Ύψος | 9.5 " |
Στέγαση Υλικό | Χαλκί |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Ανοικτό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 75 PSI |
Μήκος | 17 5 / 16 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 75 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 3 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 130 @ 2 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 63 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 27.2 psi |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.1 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 26 @ 60 πόδια |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | TEFC |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | μονόκλινο |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton, Carbon, Κεραμικό, SS |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.2 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Αναρρόφηση αναρρόφησης | 6 πόδια |
Χαρακτηριστικά | Αυτοπροστασία |
Τάση | 230/460 |
Υλικό Volute | Χαλκί |
Υγρό υλικό | Χάλκινο, Viton, Carbon, Κεραμικό, SS |
Πλάτος | 6.12 " |