DAYTON 2RB82 Roof Curb Fixed 12 Inch H 44 1/2 Inch Od | AC3BJQ 4HX44

DAYTON 2RB82 Στερεό κράσπεδο οροφής 12 ιντσών Υ 44 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BJQ Μοντέλο: 2RB82Cross Ref: 4HX44 / 4HX44

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€547.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟροφή
Κατασκευή18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Curb Ύψος (In.)12
Αναγνωριστικό Curb Square (In.)41-1/2
Curb Square OD (In.)44-1/2
Μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 39 39
Φλάντζα που αναβοσβήνει (In.)2
Επιφάνεια στερέωσης στερέωσης W (In.)2
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε, χωρίς αερισμό
Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες DaytonΈχοντας μια τετραγωνική βάση 46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)133.35
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 2RB74 Οροφή Οροφής Σταθερή 12 ίντσες H 15 ίντσες Od | AC3BJG 2RB74€232.93
DAYTON 2RB75 Οροφή Περίβλημα Σταθερό 12 ίντσες H 17 1/2 ίντσα Od | AC3BJH 2RB75€220.24
DAYTON 2RB76 Οροφή Οροφής Σταθερή 12 ίντσες H 20 1/2 ίντσες Od | AC3BJJ 2RB76€253.79
DAYTON 2RB77 Οροφή Περίβλημα Σταθερό 12 ίντσες H 24 1/2 ίντσες Od | AC3BJK 2RB77€282.74
DAYTON 2RB78 Οροφή Περιορισμένο σταθερό 12 ίντσες H 27 1/2 ίντσες Od | AC3BJL 2RB78€391.65
DAYTON 2RB79 Οροφή Περίβλημα Σταθερό 12 ίντσες H 28 1/2 ίντσες Od | AC3BJM 2RB79€355.24
DAYTON 2RB80 Οροφή Περίβλημα Σταθερό 12 ίντσες H 32 1/2 ίντσες Od | AC3BJN 2RB80€409.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RB82 Στερεό κράσπεδο οροφής 12 ιντσών Υ 44 1/2 ίντσας
€547.38 /μονάδα