Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2NNT2 Τάση γραμμής T-stat 30 έως 110 F Spst | AC2WNQ

DAYTON 2NNT2 Τάση γραμμής T-stat 30 έως 110 F Spst

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2WNQ Μοντέλο: 2NNT2
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
€180.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος60 "
ΧρώμαΓυαλισμένο
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V15A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Περιοχή ελέγχου30 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A
Βάθος2.125 "
Διαφορικός3.5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος4.5 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Τάση Εισόδου24 έως 600 VAC
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Συνολικό μήκος5.75 "
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC22A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 16 "
Τύπος αισθητήραΥδραυλικό τριχοειδές
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. ΕυαισθησίαΠτυχία 3
Νήμα NPT1/2 "νοκ άουτ
Εύρος τάσης24 έως 600 VAC
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (9.2A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1UHH1 Έλεγχος τάσης γραμμής Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Άσπρο30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό καπάκιΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Διακόπτης SPDT, Γκρι | AB3NCD 1UHH2-Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό καπάκιΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 Έλεγχος τάσης γραμμής Cool Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό καπάκιΚλείσιμο σε άνοδοSPST24 έως 240 VAC2.25 "€124.70
Έλεγχος τάσης γραμμής DAYTON 2E815 | AB9MWM 2E815-Γκρί-10 βαθμούς έως 100 βαθμούς FΔιμέταλλοςΑνοιχτό στο RiseSPST120 έως 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΚλείσιμο σε άνοδοSPST24 έως 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Τάση γραμμής T-stat 0 έως 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Μπεζ30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC2.12 "€301.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2NNT2 Τάση γραμμής T-stat 30 έως 110 F Spst
€180.63 /μονάδα