Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1UHH2 Line Volt Μηχανικός Θερμοστάτης, Διακόπτης SPDT, Γκρι | AB3NCD

DAYTON Μηχανικός θερμοστάτης 1UHH2 Line Volt, Διακόπτης SPDT, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NCD Μοντέλο: 1UHH2
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
€176.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V15A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Περιοχή ελέγχου30 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A
Βάθος2.25 "
Διαφορικός3.5 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΑτσάλι
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A
Ύψος5.75 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A
Επαγωγικά Amps @ 240V8A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Τύπος αισθητήραΥδραυλικό καπάκι
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. ΕυαισθησίαΠτυχία 3
Εύρος τάσης24 έως 600 VAC
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9032896025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο μηχανικός θερμοστάτης Dayton 1UHH2 line volt παρακολουθεί και ελέγχει τη θερμοκρασία των συστημάτων HVAC που απαιτούν άμεση ηλεκτρική ισχύ. Αυτή η μονάδα διαθέτει περίβλημα θερμοστάτη NEMA 1 για εσωτερική χρήση. Το αισθητήριο στοιχείο του δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη βαρομετρική πίεση ή τις συνθήκες διασταυρούμενης περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο έλεγχος τάσης γραμμής Dayton 1UHH2 διαθέτει διακόπτη SPDT που αποτελείται από μία είσοδο και δύο ακροδέκτες εξόδου.
  • Αυτή η μονάδα είναι ενσωματωμένη με αισθητήρια στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει γυαλισμένο ατσάλινο περίβλημα για μεγαλύτερη αντοχή.
  • Έρχεται με αναλογική οθόνη για ευκολία στην ανάγνωση.
  • Διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα υδραυλικού καπακιού για ρύθμιση και παρακολούθηση της θερμοκρασίας του αέρα περιβάλλοντος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CUL
  • UL
  • NEMA 1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ευαισθησία στη θερμοκρασία αυτού του θερμοστάτη;

A. Ο μηχανικός θερμοστάτης Dayton 1UHH2 line volt έχει ρύθμιση θερμοκρασίας +/-3 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Πού μπορώ να τοποθετήσω αυτόν τον μηχανικό θερμοστάτη Dayton;

Α. Αυτός ο θερμοστάτης μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε τοίχο ή κουτί διακλάδωσης.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία πλήρους φορτίου ψύξης αυτού του μηχανικού θερμοστάτη;

A.

  • 16Α στα 120V
  • 8Α στα 240V

Ερ. Μπορεί αυτός ο θερμοστάτης να αντέξει τις ακραίες θερμοκρασίες;

Α. Αυτός ο μηχανικός θερμοστάτης Dayton μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30 έως 110 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική αντίσταση επαφής αυτού του μηχανικού θερμοστάτη;

A. Ο μηχανικός θερμοστάτης Dayton 1UHH2 line volt έχει ονομαστική αντίσταση επαφής 22A στα 120V και στα 240V.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1UHH1 Έλεγχος τάσης γραμμής Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Άσπρο30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό καπάκιΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH4 Έλεγχος τάσης γραμμής Cool Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό καπάκιΚλείσιμο σε άνοδοSPST24 έως 240 VAC2.25 "€124.70
Έλεγχος τάσης γραμμής DAYTON 2E815 | AB9MWM 2E815-Γκρί-10 βαθμούς έως 100 βαθμούς FΔιμέταλλοςΑνοιχτό στο RiseSPST120 έως 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΚλείσιμο σε άνοδοSPST24 έως 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Τάση γραμμής T-stat 0 έως 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Μπεζ30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Τάση γραμμής T-stat -30 έως 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 600 VAC2.12 "€301.73
DAYTON 2NNR8 Τάση γραμμής T-stat 35 έως 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Γκρί30 βαθμοί έως 110 βαθμοί FΥδραυλικό τριχοειδέςΑνοιχτό στο RiseSPST120 VAC2.12 "€153.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μηχανικός θερμοστάτης 1UHH2 Line Volt, Διακόπτης SPDT, Γκρι
€176.23 /μονάδα