Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2HNN6 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMZ

DAYTON 2HNN6 Αντλία Συμπαγής Υποβρύχια 1/50 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CMZ Μοντέλο: 2HNN6
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
€216.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια αντλία
καλώδιο Μήκος20ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.5
Πλήρες φορτίο75
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού365
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού238
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού308
Ύψος5.25 "
Στέγαση ΥλικόΑκετάλη
HP1/30
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑκετάλη
ΕίσοδοςΈλεγχος
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος4.625 "
Μέγιστη. GPM για νερό6.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Outlet3/8 (Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "NPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΘερμικός
Υλικό αντλίαςΠολυανθρακικό
Υλικό οθόνηςΝάιλον
Υλικό σφραγίδαςViton
Τάση115V
Υλικό VoluteΑκετάλη
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.169
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςDutyΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή
DAYTON 12U595 Αντλία υποβρύχιο 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής1/2 "NPT / Οθόνη1/2 "NPT / Οθόνη4.75 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Αντλία υποβρύχιο 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη4.75 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Αντλία υποβρύχιο 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Κράμα ψευδάργυρου6ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη6.875 "3/4 (Μ) GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 Αντλία Compact Submersible 1/150 HP | AC2CMV 2ΗΝΝ2Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMW 2ΗΝΝ3Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMX 2ΗΝΝ4Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMY 2ΗΝΝ5Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€162.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HNN6 Αντλία Συμπαγής Υποβρύχια 1/50 HP
€216.41 /μονάδα