DAYTON Συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες


Φίλτρα
Τύπος καλωδίου: 3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι , Μέγιστη. Ιξώδες: 100 SSU , στροφές κινητήρα: 3400 , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Περιστροφή θύρας: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςDutyΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΗΝΝ3
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€119.49
A
2ΗΝΝ4
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€146.30
B
2ΗΝΝ6
Ακετάλη20ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4.625 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€240.45
B
2ΗΝΝ8
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4.625 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€202.81
C
2ΗΝΡ1
Ακετάλη6ft.ΔιαλείπωνΈλεγχοςΈλεγχος5 3 / 32 "1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "NPT€258.80
A
2ΗΝΝ2
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€125.88
A
2ΗΝΝ5
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€170.74
B
2ΗΝΝ7
Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4.625 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€184.18
C
2ΗΝΝ9
Ακετάλη6ft.ΔιαλείπωνΈλεγχοςΈλεγχος5 3 / 32 "1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "NPT€246.33
D
12U595
Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής1/2 "NPT / Οθόνη1/2 "NPT / Οθόνη4.75 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€132.27
D
12U597
Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη4.75 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€204.11
E
12U598
Κράμα ψευδάργυρου6ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη6.875 "3/4 (Μ) GHT3/4 "GHT€345.58

Συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες

Οι συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες Dayton είναι κατάλληλες για ατμοποιητές, ψύκτες εξάτμισης και σιντριβάνια για αφαίρεση συμπυκνωμάτων και ανακυκλοφορία ψυκτικού μηχανήματος. Είναι σφραγισμένα σε λάδι για μόνιμη λίπανση και διαθέτουν θήκη κινητήρα με εποξική επίστρωση για αντιδιαβρωτική προστασία. Αυτές οι αντλίες αποδίδουν μέγιστη ταχύτητα 3400 σ.α.λ., παρέχουν ιξώδες έως 100 SSU και είναι ενσωματωμένες με σφραγίδες βιτονίου/νιτριλίου για αντοχή σε λάδια και λειαντικά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συμπαγείς υποβρύχιες αντλίες, που διατίθενται σε παραλλαγές περιβλήματος ακετάλης, POM και κράματος ψευδαργύρου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;