Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12U598 Αντλία υποβρύχιο 1 / 10HP | AA4MHN

DAYTON 12U598 Αντλία Υποβρύχια 1/10HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MHN Μοντέλο: 12U598
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
€311.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής υποβρύχια αντλία
καλώδιο Μήκος6ft.
Τύπος καλωδίου3-Conductor SJTOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
DutyΣυνεχής
Ισοδύναμο PSI10.7
Πλήρες φορτίο5.2
Πλήρες φορτίο400
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού950
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού758
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού333
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού855
Ύψος4.875 "
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
HP1/10
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚράμα ψευδάργυρου
Είσοδος3/4 "GHT / Οθόνη
Τύπος εισόδου3/4 "GHT / Οθόνη
Μήκος6.875 "
Μέγιστη. GPM για νερό15.8
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
Υλικό περιβλήματος κινητήραΚράμα ψευδάργυρου
Στροφές κινητήρα3400
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet3/4 (Μ) GHT
Μέγεθος εξόδου3/4 "GHT
Προστασία υπερφόρτωσηςΑυτόματο
Περιστροφή θύραςΝαι
Υλικό αντλίαςΨευδάργυρο κράμα
Υλικό οθόνηςΚράμα ψευδάργυρου
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό άξονα302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση115V
Υλικό VoluteΚράμα ψευδάργυρου
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνκαλώδιο ΜήκοςDutyΕίσοδοςΤύπος εισόδουΜήκοςOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή
DAYTON 12U595 Αντλία υποβρύχιο 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής1/2 "NPT / Οθόνη1/2 "NPT / Οθόνη4.75 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Αντλία υποβρύχιο 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Πολυαμιδική ίνα 566ft.Συνεχής3/4 "GHT / Οθόνη3/4 "GHT / Οθόνη4.75 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 2HNN2 Αντλία Compact Submersible 1/150 HP | AC2CMV 2ΗΝΝ2Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMW 2ΗΝΝ3Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMX 2ΗΝΝ4Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMY 2ΗΝΝ5Ακετάλη6ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4 17 / 32 "1/4 "(Μ) NPT1 / 4 "NPT€162.93
DAYTON 2HNN6 Αντλία Compact Submersible 1/50 HP | AC2CMZ 2ΗΝΝ6Ακετάλη20ft.ΣυνεχήςΈλεγχοςΈλεγχος4.625 "3/8 (Μ) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12U598 Αντλία Υποβρύχια 1/10HP
€311.02 /μονάδα